※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

国産牛本革手袋QT-103

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14185127 品番 3657
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで、指先までフィットします。
甲部は本革の風合いを持つ日本製PUを使用しています。
手のひら部は柔らかな日本製で、使うほどに手に馴染みます。
マジック付きで手首をしっかり固定します。

用途
指先を使う細かな作業全般に。
配線・配管工事に。
内装工事に。
重機操作に。
トラスコ品番167-3164 材質手のひら:国産牛本革、手甲部:日本製合成皮革、手甲部、指の関節部、指のサイド:伸縮ジャージ 厚さ(mm)0.7〜0.8 ブルー サイズM 全長(cm)21.5 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)19 袖口仕様マジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする