窓ガラス断熱シート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)10000 長さ(m)10 注文コード14185249 品番E1534
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は長さ・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

窓ガラスと部屋の間にシートを貼り空気の層をつくる事で、熱の移動を防ぎ暖房効率を高めます。

用途省エネ対策に。 トラスコ品番251-9391 材質ポリエチレン 長さ(mm)10000 幅(mm)900 厚さ(mm)3.5 半透明 長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする