冷却ヘッドキャップFREEZE TECH 氷撃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード14185285 品番FTW-25153524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

裏地に施したプリントが水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端ジャパンテクノロジーの暑さ対策ヘッドキャップです。
着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。
汗をかきにくい状況であれば、商品を水で濡らしてから軽く絞って着用頂いても冷感の効果を感じやすくなります。
風を受けることで冷感をより強く感じることができ、夏の屋内外での作業やアウトドアを快適にします。
着圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。
夏の気温が高い状況下やさまざまなシーンでその効果を体感いただけます。
UVCUT機能(紫外線遮蔽率90%)もあるため、日焼けを防ぎます。
洗濯耐久試験では、家庭用洗濯機で約100回洗っても初期性能の70%キープする高い洗濯耐久性があります。

用途夏場や暖地などでの作業全般に。 トラスコ品番206-5214 材質ナイロン80%+ポリウレタン20% ホワイト サイズフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする