デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの ケーブル収納・配線
デンカエレクトロンの 電線保護
デンカエレクトロンの 電線保護その他関連用品
油圧ホース用保護チューブ 10m
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14185371
品番
YHK-060-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途
産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。
トラスコ品番
208-1536
材質
ナイロンマルチフィラメント
長さ(mm)
10
色
黒
長さ(m)
10
呼び径(mm)
60±2(内径)
内径(mm)
38