※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/8MBBXP030.S303 広角充円錐ノズル いけうち 14185565 1/8MBBXP030.S303 広角充円錐ノズル いけうち 14185565

広角充円錐ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14185565 品番1/8MBBXP030.S303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。
噴角が120度のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。

用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。 トラスコ品番229-8571 材質ステンレス 角度(°)【噴霧】120(0.2MPa時) 噴霧量(L/min)3.00(0.2MPa時) 危険物の類別非危険物 ねじサイズR1/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする