JCB
JCBの クリーンルーム用清掃用品
JCBの クリーンルーム用綿棒
工業用綿棒(上部平ら型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
14185678
品番
A1503-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。
木軸綿棒の細球径の細いシリーズです。
綿球径は約3.7mmの細めです。
用途
奥まった箇所の作業に。
トラスコ品番
255-0671
材質
綿球:コットン+レーヨン混防、木軸:樺材
軸径(Φmm)
2.5
長さ(mm)
150、綿:14
タイプ
片綿球・木軸
軸長(mm)
150
先端径(mm)
3.7
RoHS指令(10物質対応)
対応