DJI
DJIの カメラ・ビデオカメラ
DJIの ドローン
DJIの ドローン関連品
CrystalSky インテリジェントバッテリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14185739
品番
145827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
低温でも優れた放電性能を発揮し、素早く充電します。
トラスコ品番
114-5266
適合機種
CrystalSky
材質
バッテリータイプ::LiPo
出力(W)
37.39
電圧(V)
7.6
バッテリー容量(mAh)
4920