DJI
DJIの カメラ・ビデオカメラ
DJIの ドローン
DJIの ドローン関連品
DJI バッテリーセーフバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
137-2165
注文コード
14185791
品番
150623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリーの保管、持ち運び時にご使用ください。
トラスコ品番
137-2165
適合機種
DJIバッテリー各種
高さ(mm)
45 ※バッテリーが入った状態
奥行(mm)
166
間口(mm)
178
収納数
Phantom 1個、Inspire2 1個、Mavic 2個