icotek
icotekの ケーブル収納・配線
icotekの 電線保護
icotekの 電線保護その他関連用品
膜付きワンタッチグロメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14185915
品番
KEL-SCDP25-43480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。
外径5〜16mmの配線が可能、貫通穴25mmに押し込み施工です。
用途
動力線やキャプタイヤケーブル用
トラスコ品番
368-7416
材質
本体:エラストマ
色
グレー
タイプ
グロメット
寸法H(mm)
11
適合板厚(mm)
1.5-4.0
外径(Φmm)
32
穴数
1
取付ねじ
25mm
ねじ寸法(mm)
M25×1.5
適合ケーブル外径(Φmm)
最大16
縦(mm)
11
適合電線径(Φmm)
5〜16
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
25.3