※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの クリアシート
PE透明糸入りシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14185967
品番
B-313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
紫外線安定剤入りで耐候性が良いシートです。
(紫外線はカットしません)
PE製で軽量、扱いやすいです。
用途
各種カバーや間仕切りなど。
トラスコ品番
396-2444
材質
シート:ポリエチレン(PE糸入り)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
厚さ(mm)
0.22
色
透明
長さ(m)
5.4
ハトメ数
20
引張強度
縦508N/5cm、横454N/5cm
引裂強度(N)
【縦】287【横】213
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
3.6
ハトメ内径(mm)
12