曜日別特売
SPG-40 回転波動ノズル パタガン 東発 14185985

回転波動ノズル パタガン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番399-2171注文コード14185985品番SPG-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

装着チューブが秒速20回転する事により衝撃波動を発生させます。
衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。
一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。

用途
各種フィルターろ材の掃除に。
格子状・凸凹部の水切りに。
加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。
加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。
ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。
粒状樹脂材の攪拌乾燥に。
作業服・制服のホコリ除去に。
半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。
食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。
トラスコ品番399-2171材質本体:POM樹脂、内部回転子:POM樹脂、ベアリング:SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)全長(mm)118外径(Φmm)排気:40使用温度(℃)10~40使用空気圧力(MPa)0.4~0.45使用流体エアー、不活性ガス空気消費量(NL/min)100~110取付口エア:G1/8流量(NL/min)100~110
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※保管・使用する場所は直射日光を避けてください。
※ヒーターなどに接続して温風・熱風での使用はしないでください。
※推奨する使用圧力を守ってご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする