回転波動ノズル パタガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番399-2174 注文コード14186001 品番SPG-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

装着チューブが秒速20回転する事により衝撃波動を発生させます。
衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。
一般的なエアーガンの使用圧力の40%〜60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。

用途
各種フィルターろ材の掃除に。
格子状・凸凹部の水切りに。
加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。
加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。
ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。
粒状樹脂材の攪拌乾燥に。
作業服・制服のホコリ除去に。
半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。
食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。
トラスコ品番399-2174 材質本体:POM樹脂、内部回転子:POM樹脂、ベアリング:SUJ2(高炭素クロム軸受鋼) 全長(mm)110 外径(Φmm)排気:25 使用温度(℃)10〜40 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.45 使用流体エアー、不活性ガス 空気消費量(NL/min)100〜115 取付口エア:G1/8 流量(NL/min)100〜115
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※保管・使用する場所は直射日光を避けてください。
※ヒーターなどに接続して温風・熱風での使用はしないでください。
※推奨する使用圧力を守ってご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする