Nito
Nitoの ケーブル収納・配線
Nitoの ケーブルモール
Nitoの モール用スイッチボックス
普通充電器・通信なし・壁掛け(MODE3)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14186071
品番
EVP-2G60
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
充電コネクターを車に差すだけで自動で充電がスタートし、満充電になれば自動でストップします。
設置する場所を選ばない、シンプルなデザインです。
国土交通省仕様に準拠しています。
用途
高出力(6kW、4.8kW)も選べる事業所駐車場に。
トラスコ品番
430-7303
材質
ステンレス
高さ(mm)
755
奥行(mm)
120
間口(mm)
200
ケーブル長(m)
充電ケーブル:約5
通信機能
なし