電熱インナーパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード14186177 品番886005-814-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低温やけど防止機能が追加、単体、レイヤリングでも使えるウェア

トラスコ品番452-7223 N・ブラック サイズLL 品名電熱インナーパンツ 股下(cm)74 ウエスト(cm)84〜104 股上(cm)25 裾幅(cm)13 ワタリ(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする