ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
LD規格袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
14186186
品番
K-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
0.03mm厚のスタンダードタイプです。
用途に合わせて使い方いろいろ。
用途
食品などの整理整頓に
トラスコ品番
453-6001
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.03
色
透明
縦(mm)
450
横(mm)
300
注意
※複数の国で製造しているため他の製造国が届く場合もございます。