143802 非常用アルミ防寒具 axis(デビカ) 14186211 143802 非常用アルミ防寒具 axis(デビカ) 14186211

非常用アルミ防寒具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14186211 品番143802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

外気の温度変化や雨風から身を守ります。
どんな服装でもサッとはおってすぐあたたまります。
非常時の着替えやトイレの目かくしとしても便利です。
雨でも安心なフード付です。

用途
非常時や災害時の防寒対策に。
災害時以外でも、スポーツ観戦、アウトドアやレジャーに。
付属品呼子笛×1個 仕様ジッパー:有 トラスコ品番485-9739 幅(mm)1180 高さ(mm)850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする