NL型カップリングプラグ(BSBM) オネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14186387 品番 NL-46PM-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。
NL21〜NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44〜NL48も同様に互換性があります。

用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 トラスコ品番535-9371 材質本体:C3604 幅(mm)51 使用温度範囲(℃)-20〜+80 奥行(mm)27(六角) 取り付け形状オネジ取付 ソケットorプラグプラグ 六角対辺(mm)27 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)1.5 相手側取付サイズRc3/4 メネジ 適合カプラNL40系型
注意
※最高仕様圧力以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする