FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の 電動工具・充電工具アクセサリー
FUJI STAR(三共理化学)の 電動工具/充電工具部品
DAX-K布ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
トラスコ品番
322-5313
注文コード
14186990
品番
DAXB-K-FL-100X915-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
溶着防止効果を強化しました。
油性研磨による湿式研磨が可能です。
フィンガージョイントを採用しジョイント段差を少なくします。
研磨性を重視しました。(100×915mmタイプ)
用途
炭素鋼、アルミニウムなどの一般金属の研削、研磨に効果。
トラスコ品番
322-5313
材質
砥材:アランダム砥粒(A)
長さ(mm)
915
幅(mm)
100
粒度
#40
砥材
A