超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液80mL ブリスターパック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14187060 品番LSBHG14-BP
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。

用途
機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。
ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
成分鉱油、極圧剤 トラスコ品番594-3182 琥珀 容量(mL)80 使用温度範囲(℃)-15〜200前後 容量(g)87 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性
注意
※LSベルハンマーは超滑走・超潤滑の性能を有しております
※下記の箇所には絶対に使用しないでください
※・ブレーキ・クラッチなどの制動動作をおこなう箇所
※・Vベルトなどのグリップ力を利用している箇所
※・その他、一切の摩擦・グリップ力を使用している箇所

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
各機械のメンテナンス
農・林・水産業

釣り道具のリール受動部特に、スピンドル軸受け部に
専用オイルの代わりに塗布【一滴】し回して見た結果負荷を掛けた時特に滑らか
に回転する事が確認されました、他の工具等にも使っていきたいと思います。
良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする