大島屋
大島屋の ベッド・寝具
大島屋の 布団セット
藤枕
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
660-8733
注文コード
14187331
品番
334307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
通気性の良い籐素材の枕です。
用途
休憩室のごろ寝用に。
トラスコ品番
660-8733
材質
籐
幅(mm)
300
色
ナチュラル
奥行(mm)
200