使用例
MAPA
MAPAの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
MAPAの 溶剤用手袋
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14187367
品番
34492208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
機械的耐性に優れ、かつ長期にわたり高い耐薬品性を発揮します。
エルゴノミック形状と裏地フロック加工により快適性に優れます。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
トラスコ品番
682-7295
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.38
色
ライトグリーン
サイズ
M
規格
【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合
全長(cm)
32
手のひらまわり(cm)
224
滑り止め効果
エンボス加工
EN388規格
3101X