使用例

34492200 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492 MAPA 14187376 34492200 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492 MAPA 14187376 34492200 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492 MAPA 14187376 34492200 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492 MAPA 14187376 34492200 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492 MAPA 14187376 34492200 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492 MAPA 14187376

耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14187376 品番 34492200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

機械的耐性に優れ、かつ長期にわたり高い耐薬品性を発揮します。
エルゴノミック形状と裏地フロック加工により快適性に優れます。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。

トラスコ品番682-7273 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.38 ライトグリーン サイズXL 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合 全長(cm)32 手のひらまわり(cm)250 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格3101X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする