使用例

34381049 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 MAPA 14187410 34381049 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 MAPA 14187410 34381049 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 MAPA 14187410 34381049 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 MAPA 14187410 34381049 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 MAPA 14187410

耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 14187410 品番 34381049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。
独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。
ライナーとシェルが分離したユニークな構造により、液体をからの保護性能を高めています。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。

トラスコ品番682-7280 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.95 ライトグリーン サイズL 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKLOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合 全長(cm)36 手のひらまわり(cm)236 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格3111A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする