※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 14187428 品番 34485008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

しなやかで手先の細かい作業に向いています。
裏地フロック加工により快適性に優れます。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。

トラスコ品番682-7301 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.34 ライトグリーン サイズM 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - JKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合 全長(cm)31 手のひらまわり(cm)224 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格3101X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする