使用例
MAPA
MAPAの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
MAPAの 溶剤用手袋
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
14187471
品番
34450000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
トラスコ品番
682-7299
材質
ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)
0.75
色
ブラック
サイズ
XL
規格
【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合
全長(cm)
41
手のひらまわり(cm)
240
滑り止め効果
エンボス加工
EN388規格
2121X