※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MAPA
MAPAの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
MAPAの 溶剤用手袋
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14187480
品番
34420027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
トラスコ品番
682-7309
材質
ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)
0.75
色
ブラック
サイズ
S
規格
【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合
全長(cm)
31.5
手のひらまわり(cm)
210
滑り止め効果
エンボス加工
EN388規格
2121X