※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MAPA
MAPAの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
MAPAの 溶剤用手袋
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
14187489
品番
34420028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
トラスコ品番
682-7298
材質
ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)
0.75
色
ブラック
サイズ
M
規格
【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合
全長(cm)
31.5
手のひらまわり(cm)
222
滑り止め効果
エンボス加工
EN388規格
2121X