使用例

34382040 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382 MAPA 14187550 34382040 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382 MAPA 14187550 34382040 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382 MAPA 14187550

耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 14187550 品番 34382040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。
独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。

トラスコ品番682-7277 材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.95 ブルー サイズXL 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合 全長(cm)36 手のひらまわり(cm)260 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2121X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする