使用例

34650009 耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650 MAPA 14187559 34650009 耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650 MAPA 14187559 34650009 耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650 MAPA 14187559

耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14187559 品番 34650009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。
内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。
柔軟性が高く快適な装着感です。
ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。

トラスコ品番682-7292 材質ブチルゴム 厚さ(mm)1.45 ブラック サイズL 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合 全長(cm)35 手のひらまわり(cm)236 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格1121X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする