曜日別特売
34650000 耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650 MAPA 14187568

使用例

34650000 耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650 MAPA 14187568
34650000 耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650 MAPA 14187568
34650000 耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650 MAPA 14187568

耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズXL
内容量1双注文コード14187568品番34650000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。
内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。
柔軟性が高く快適な装着感です。
ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。

トラスコ品番682-7308材質ブチルゴム厚さ(mm)1.45ブラックサイズXL規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合全長(cm)35手のひらまわり(cm)260滑り止め効果エンボス加工EN388規格1121X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする