マッハ
マッハの カプラー/レバーカップリング
マッハの カプラー
高圧用カプラ ソケット R1/4 左ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14187611
品番
22HPS
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高圧エアーホース専用ソケットです。
ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。
ロックタイプで安全です。
用途
高圧空気圧専用カプラ
トラスコ品番
544-5121
材質
鉄
接続口径
R1/4左ネジ
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気
注意
※高圧専用のため一般用のエアーカプラとは互換性がありません。