マッハ
マッハの カプラー/レバーカップリング
マッハの 分岐カプラー
高圧分配用カプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
544-6645
注文コード
14187647
品番
HPRPO1
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
高圧空気圧力専用です。
1本の配管から2分岐できます。
ワンタッチで接続できます。
用途
工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用
トラスコ品番
544-6645
材質
鉄、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気
分岐数
2分岐
注意
※高圧専用のため一般用のエアーカプラとは互換性がありません。