マッハ
マッハの PCアクセサリー
マッハの OAクリーニング用品
マッハの エアーダスター
高圧エアーダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
544-5097
注文コード
14187656
品番
MD-100 HP100
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
用途
広範囲のダスト作業
トラスコ品番
544-5097
材質
真鍮、アルミニウム
長さ(mm)
金属ノズル:100
最高使用圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気
注意
※高圧専用のため一般用のエアーカプラとは互換性がありません。