※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14187690 品番 34301029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。
耐引裂性に優れています。
滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。

トラスコ品番679-3028 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.15 ライトブルー サイズL 規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT 全長(cm)31 手のひらまわり(cm)244 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2131X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする