使用例

34405210 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA 14187717 34405210 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA 14187717 34405210 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA 14187717 34405210 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA 14187717 34405210 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA 14187717

耐薬品ゴム手袋 ALTO405

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14187717 品番 34405210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。
手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。
抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。
裏地フロック加工により快適性に優れます。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。

トラスコ品番679-3032 材質ネオプレンゴム、天然ゴム 厚さ(mm)0.7 ブルーXイエロー サイズXL 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合 全長(cm)33 手のひらまわり(cm)236 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2110X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする