安全クッション丸形パイプ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14187751 品番 -
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。

用途丸型支柱やパイプの保護材として。 材質NBR(発泡ゴム) 幅(mm)約34 厚さ(mm)約9 全長(mm)約900 イエロー 質量(g)約94 内径(Φmm)約16
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※梱包の関係上、丸めた状態で包装されており多少のシワがございますが、伸ばしてお使いいただければ製品上支障はございません。
※接触面の素材によって色が付着する場合があります。
※石油類、薬品などが触れる場所で使用しないでください。
※発泡ゴム素材のために、劣化、伸縮、硬化、ひび割れ、色落ちが発生しますので、定期的に確認し交換してください。
※-10℃〜50℃の温度範囲内でご使用ください。
※サイズは10%以内の誤差がありますので、ご了承ください。
※電気絶縁には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする