TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの 間接照明器具
トキレッズUB(0.4W) 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色温度(K)
3000
注文コード
14187891
品番
TLED-IWUB/10
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
色温度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
0.4/灯
定格電圧(V)
DC8
色温度(K)
3000
光色
ウォームホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応