ECOなおかずカップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 規格8号 注文コード14188189 品番KOT008BC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は規格など2種類から選べます 他の種類を見る

耐熱温度220℃ 20分間 /電子レンジ使用可能。25%以上バイオマス素材入りのおかずカップで、さらに紙製の容器に入れていることで、脱プラ素材で環境に優しい商品

入数(枚)72 規格8号
注意
※トースターや直火では使用しないでください
※油脂分の多い食品を入れて電子レンジを使用されますと、耐熱温度以上になりやすいのでお避け下さい
※耐熱温度以下であっても20分以上加熱しないでください。黄変や形くずれすることがあります
※湿気の多い場所や直射日光の当たる場所で保管すると変形することがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする