キクロンA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14188740 品番011088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スポンジたわしのベストセラー「キクロンA」を16個 店頭で展開しやすい吊り下げ台紙にセットしました。

用途
食器洗浄、清掃作業。
錆落とし、研磨に。
トラスコ品番835-7577 材質ナイロン(研磨粒子入不織布 、ポリウレタン 厚さ(mm)36 ピンク グリーン イエローのアソート 縦(mm)115 横(mm)75 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする