コニシ
コニシの アンカーボルト
コニシの アンカー関連商品
あと施工アンカー固定用エポキシ樹脂系接着剤ボンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14188749
品番
05373
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
コンクリート、モルタル、金属などへの接着性に優れており、アンカーや差筋の定着用樹脂として最適です。
湿潤面施工可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。
用途
設備機器設置に。
アンカー・差筋の接着充てん。
トラスコ品番
447-4660
セット内容
樹脂カートリッジ×1本、ミキシングノズル×1本、延長チューブ×1本
材質
主成分:エポキシ樹脂
色
グレー
容量(mL)
400
注意
※ご使用の際は別途カートリッジディスペンサーが必要です。