KTC
KTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KTCの プライヤ
KTCの グリッププライヤ
ロッキングプライヤー大型曲線あご
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14188776
品番
12LC
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
大きな開口の曲線あごを採用しています。
エキゾーストパイプやラジエータホースの交換などに使用できます。
用途
ロッキングプライヤ
トラスコ品番
373-0069
材質
特殊工具鋼
幅(mm)
70、最大締付:79
全長(mm)
265
奥行(mm)
12
最大口開き(mm)
79