エッシェンバッハ
エッシェンバッハの 光学測定器
エッシェンバッハの ルーペ/拡大鏡
エッシェンバッハの メガネルーペ
作業用ルーペ(クリップタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14188810
品番
1646201
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
眼鏡に挟んで使うクリップタイプの作業用ルーペです。
用途
両手を使う細かい作業用などに。
付属品
交換レンズ:1.7×、2.0×
適合
付属交換レンズ:1.7×、2.0×
トラスコ品番
835-4173
材質
レンズ:PXM樹脂
幅(mm)
40
寸法(mm)
レンズ:28×72
本体寸法(mm)
40
倍率(倍)
1.7・2.0
フレーム色
黒(クリップ部)
レンズ幅(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
焦点距離
約40/約25cm