シリンダーガラス錠(強化ガラス扉用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14189117 品番2100GL-D
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

左右兼用タイプです。
解錠時に鍵は抜けず、つまみ兼用となります。

用途
ガラス片扉用。
ショーケースなどのガラス扉用。
トラスコ品番355-5127 材質本体:黄銅、鍵:黄銅 シリンダー径(Φmm)18 取付板厚(mm)4〜6 キー番号同番
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする