KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の プライヤ
KNIPEX(クニペックス)の ノーズプライヤ
ロングリーチニードルノーズペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14189160
品番
2881-280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
用途
エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。
トラスコ品番
833-8903
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
55×14×280
全長(mm)
280
質量(g)
235
タイプ
曲爪
寸法A(mm)
70
先端形状
平型、E×F:2.5×3mm