※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2928-160 スナップリングプライヤー(軸・穴兼用) BAHCO(バーコ) 14189169 2928-160 スナップリングプライヤー(軸・穴兼用) BAHCO(バーコ) 14189169

スナップリングプライヤー(軸・穴兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14189169 品番2928-160
参考基準価格(税別)¥12,130 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

穴軸兼用スナップリングプライヤーです。
切り替えは、中央部にある切り替えレバーでワンタッチで切り替えできます。
爪の取り換えは六角ねじでしっかりと固定できます。

トラスコ品番497-9222 材質特殊工具鋼、グリップ:ゴム 全長(mm)160 爪形状直爪、曲爪 爪先端径(Φmm)0.6、0.9、1.2 モデル軸用 リング使用範囲(mm)穴リング7〜26、軸リング3〜26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする