382176 ゴムシート長巻 WAKI(和気産業) 14189178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムシート長巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
厚さ(mm)1
幅(mm)500
長さ(mm)10000
長さ(m)10
内容量1巻注文コード14189178品番382176
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

耐摩耗性と弾力に優れています。

用途クッション材、防音材。トラスコ品番819-0076材質天然ゴム(NR)長さ(mm)10000幅(mm)500厚さ(mm)1長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~70幅(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別作は既存サイズのカットなどの簡易加工のみ対応可能です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする