※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の 天然ゴム
WAKI(和気産業)の 天然ゴム ゴム板・シート
ゴムシート長巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14189187
品番
382190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途
クッション材、防音材。
トラスコ品番
819-0081
材質
天然ゴム(NR)
長さ(mm)
5000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
5
色
黒
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-40〜70
幅(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別作は既存サイズのカットなどの簡易加工のみ対応可能です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
商品豆知識
ゴム素材の特長