※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムシート長巻

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 14189196 品番 382220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

耐摩耗性と弾力に優れています。

用途クッション材、防音材。 トラスコ品番819-0080 材質天然ゴム(NR) 長さ(mm)5000 幅(mm)500 厚さ(mm)5 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-40〜70 幅(m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別作は既存サイズのカットなどの簡易加工のみ対応可能です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする