SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒用品
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒器
足踏式ディスペンサーHC-400
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14189230
品番
41807
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。
ペダルを踏むと約1.6mlの消毒液が噴射します。
薬液補充タイプです。
用途
手指の消毒。
付属品
1Lカートリッジボトル(内容液は別売)
トラスコ品番
382-0882
材質
本体カバー:ポリプロピレン、ポンプレバーベース・支柱・支柱ベース:ステンレス(SUS304)、ポンプノズル:ポリプロピレン、ペダル :ABS+ポリアミド
幅(mm)
315
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
412
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※内容液は別売です。