キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの パイプ式ファイル
ZファイルBF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14189546
品番
568BF-BK
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙を使用しています。
表紙心材には再生紙を使用しており、グリーン購入法に適合しています。
用途
書類の収納。穴をあけたくない書類に便利。
トラスコ品番
857-1814
材質
オレフィン素材貼表紙
色
黒
タイプ
A4タテ
規格
A4タテ
収納枚数
100
グリーン購入法
適合